Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blech-Rundstahlschere 150mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blech-Rundstahlschere 150mm FORMAT
Blech-Rundstahlschere 150mm FORMAT
Blech-Rundstahlschere 150mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784122870
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784122870
EAN/GTIN:
     4317784122870
Suchbegriffe:
Handhebelschere
Hebelblechschere
Hebelschere
handhebelschere 150mm
Blech- und Rundstahlschere
Weitere Informationen:
Gewicht:
10 kg
Messerlänge:
150 mm
Schneidleistung Stahlblech bis:
5 mm
Schneidleistung Flachstahl bis:
50 x 5 mm
Schneidleistung Rundstahl bis:
11 mm
Weitere Suchbegriffe: handhebelschere, hebelblechschere format, Handwerkzeuge, BlechRundstahlschere, III, Scheren
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 98,04*
€ 120,54*
1 Tag
9
1
Frei Haus
ab € 97,96*
€ 120,85*
1 Tag
9
1
Frei Haus
ab € 98,89*
€ 121,45*
1 Tag
9
1
Frei Haus
ab € 101,05*
€ 123,60*
5 Tage
9
1
Frei Haus
ab € 99,92*
€ 125,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 120,54*
€ 143,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,96*
€ 135,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,29*
€ 131,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,04*
€ 116,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 241,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.