Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralb. D338TI HSSE 11,0mm geschl. FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralb. D338TI HSSE 11,0mm geschl. FORMAT
Spiralb. D338TI HSSE 11,0mm geschl. FORMAT
Spiralb. D338TI HSSE 11,0mm geschl. FORMAT
Spiralb. D338TI HSSE 11,0mm geschl. FORMAT
Spiralb. D338TI HSSE 11,0mm geschl. FORMAT
Spiralb. D338TI HSSE 11,0mm geschl. FORMAT
Spiralb. D338TI HSSE 11,0mm geschl. FORMAT
Spiralb. D338TI HSSE 11,0mm geschl. FORMAT
Spiralb. D338TI HSSE 11,0mm geschl. FORMAT
Spiralb. D338TI HSSE 11,0mm geschl. FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784114813
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784114813
EAN/GTIN:
     4317784114813
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer mit zyl. Schaft, HSS Co5 geschliffen, blank, FORMAT

Ausführung: Profilgeschliffen , rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff sowie Spezialausspitzung und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Kernanstieg normal. Seitenspanwinkel größer als normal (35°). Kerndicke stärker als normal, daher sehr robust und vielseitig einsetzbar. Anwendung: Bei Bohrtiefen bis 3 x D verwendbar. Besonders für Titan- und Titanlegierungen, rost-/säure-/hitzbeständige und austenitische Stähle, hochfeste/kurzspanende Stähle ab 1400 N/mm² Festigkeit, Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic® verwendbar.

Seitenspanwinkel größer als normal (35°). Kerndicke stärker als normal. Hinweis: Auch als Satz erhältlich (Bestell-Nr. 1030).
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
142 mm
Spirallänge:
94 mm
f:
0,100 mm/U
Ø h8:
11,0 mm
Stähle bis 1400 N/mm²:
15
Stähle bis 42 HRC:
12
Rost- und säurebeständige Stähle INOX:
18
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
10
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 11mm, din 338, din 338ti, Bohrer nicht lösbare Schneide, Wendelbohrer, Bohrer, Stahlbohrer, Bohrbuchsenbohrer, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Spiralbohrer mit Zylinderschaft, Automatenbohrer, Metallbohrer
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
287
10
Frei Haus
ab € 7,14*
€ 9,17*
Lager 7
6
1
€ 4,79*
ab € 7,07*
€ 9,97*
2 Tage
287
1
€ 4,90*
ab € 7,07*
€ 9,97*
2 Tage
285
1
€ 7,90*
ab € 7,15*
€ 10,08*
5 Tage
305
1
€ 4,30*
ab € 7,14*
€ 10,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.