Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Univ.-Stufenb.-Stz. HSS 4-12/4-20/6-30 FORMAT


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Univ.-Stufenb.-Stz. HSS 4-12/4-20/6-30 FORMAT
Univ.-Stufenb.-Stz. HSS 4-12/4-20/6-30 FORMAT
Univ.-Stufenb.-Stz. HSS 4-12/4-20/6-30 FORMAT
Univ.-Stufenb.-Stz. HSS 4-12/4-20/6-30 FORMAT
Univ.-Stufenb.-Stz. HSS 4-12/4-20/6-30 FORMAT
Univ.-Stufenb.-Stz. HSS 4-12/4-20/6-30 FORMAT
Univ.-Stufenb.-Stz. HSS 4-12/4-20/6-30 FORMAT
Univ.-Stufenb.-Stz. HSS 4-12/4-20/6-30 FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784107884
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784107884
EAN/GTIN:
     4317784107884
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrersatz
Stufenbohrer-Satz
stufenbohrer-satz format
stufenbohrer satz
Universal-Stufenbohrer-Satz, gerade genutet, Oberfläche blank

Ausführung: Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen. Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste (Bestell-Nr. 1312 0005).

Satz bestehend aus (Bestell-Nr. 1315).
Weitere Informationen:
Stähle bis 850 N/mm²:
empfohlen
Stähle bis 1000 N/mm²:
bedingt geeignet
Al, Al- und Mg-Leg.:
empfohlen
Satzinhalt:
4–12; 4–20; 6–30 mm
Weitere Suchbegriffe: Stufenbohrer mit Zylinderschaft, Bohrer nicht lösbare Schneide, Wendelbohrer, Bohrer, Stahlbohrer, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Metallbohrer
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
108
pro Satz
Frei Haus
ab € 56,62*
€ 71,80*
Lager 7
nicht lagernd
pro Satz
€ 4,79*
ab € 56,52*
€ 71,83*
1 Tag
110
pro Satz
€ 4,95*
ab € 57,02*
€ 72,11*
1 Tag
108
pro Satz
Frei Haus
ab € 56,94*
€ 72,15*
5 Tage
111
pro Satz
€ 4,30*
ab € 55,95*
€ 72,52*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 71,83*
€ 85,48
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 70,54*
€ 83,94
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 67,56*
€ 80,40
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 65,36*
€ 77,78
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 56,52*
€ 67,26
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 56,52* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.