Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenmesssch. gerade 200mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiefenmesssch. gerade 200mm FORMAT
Tiefenmesssch. gerade 200mm FORMAT
Tiefenmesssch. gerade 200mm FORMAT
Tiefenmesssch. gerade 200mm FORMAT
Tiefenmesssch. gerade 200mm FORMAT
Tiefenmesssch. gerade 200mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784099400
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784099400
EAN/GTIN:
     4317784099400
Suchbegriffe:
Tiefen-Messschieber
Tiefenmessschieber
Tiefenschieblehre
Tiefenschublehre
mit abgesetzter Messfläche
Weitere Informationen:
Messbereich:
200 mm
Ablesung unten:
0,05 mm
Brückenlänge:
100 mm
Querschnitt der Messschiene:
8 x 3 mm
Weitere Suchbegriffe: tiefenmessschieber analog, tiefen messschieber, tiefenmessschieber format, Breitentiefenmessschieber, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Längenmessgerät, Reifenmesser, Mess- und Prüfwerkzeug, Tiefenmaß, Profilmesser, Reifenprofiltiefenmaße, Abstandstiefenmessschieber, Reifenprofiltiefenmaß, Tiefenmaße, Messschieber, Digitaltiefe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
75
€ 4,90*
ab € 16,37*
€ 22,93*
Lager 7
64
€ 4,79*
ab € 16,60*
€ 23,16*
1 Tag
75
Frei Haus
ab € 16,65*
€ 23,20*
1 Tag
76
€ 7,90*
ab € 16,84*
€ 23,63*
5 Tage
80
€ 4,30*
ab € 16,97*
€ 24,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.