Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsenker D373 HSS M3 KL FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachsenker D373 HSS M3 KL FORMAT
Flachsenker D373 HSS M3 KL FORMAT
Flachsenker D373 HSS M3 KL FORMAT
Flachsenker D373 HSS M3 KL FORMAT
Flachsenker D373 HSS M3 KL FORMAT
Flachsenker D373 HSS M3 KL FORMAT
Flachsenker D373 HSS M3 KL FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784079747
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784079747
EAN/GTIN:
     4317784079747
Suchbegriffe:
DIN 373
Flachsenker DIN 373
din 373 kernloch
din 373
Flachsenker 180° mit zyl. Schaft, für Kernloch, Oberfläche blank

Ausführung: Spiralgenutet, mit festem Führungszapfen. Anwendung: Zum Versenken von Innensechskantschrauben DIN 912, DIN 6912 und DIN 7984 sowie Zylinderschrauben DIN 84 (ISO 1207). Ideal zum grat- und ratterfreien Senken bei Stahl, Guss und Leichtmetallen.

Hinweis: Der Führungszapfen des Senkers passt nur in Gewindekernlöcher.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
71 mm
Stähle bis 850 N/mm²:
empfohlen
Stähle bis 1000 N/mm²:
bedingt geeignet
Al, Al- und Mg-Leg.:
empfohlen
Schaft-Ø:
5,0 mm
für Gewinde:
M3
Senker-Ø:
6 mm
Zapfen-Ø:
2,5 mm
Weitere Suchbegriffe: din 373 m3, Kernloch, blank, für, Flachsenker, Für, mit, Schaft, zyl., 1406, 180°
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
10
Frei Haus
ab € 6,04*
€ 7,86*
Lager 7
2
1
€ 4,79*
ab € 6,03*
€ 8,65*
2 Tage
17
1
€ 4,90*
ab € 6,01*
€ 8,65*
1 Tag
16
1
€ 7,90*
ab € 6,05*
€ 8,73*
4 Tage
41
1
€ 4,30*
ab € 6,06*
€ 8,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.