Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsenker D373 HSS M10 F DL FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachsenker D373 HSS M10 F DL FORMAT
Flachsenker D373 HSS M10 F DL FORMAT
Flachsenker D373 HSS M10 F DL FORMAT
Flachsenker D373 HSS M10 F DL FORMAT
Flachsenker D373 HSS M10 F DL FORMAT
Flachsenker D373 HSS M10 F DL FORMAT
Flachsenker D373 HSS M10 F DL FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784079631
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784079631
EAN/GTIN:
     4317784079631
Suchbegriffe:
DIN 373
Flachsenker DIN 373
din 373 m 10
din 373
Flachsenker 180° mit zyl. Schaft, für Durchgangsloch, Gütegrad fein, Oberfläche blank

Ausführung: Spiralgenutet, mit festem Führungszapfen. Anwendung: Zum Versenken von Innensechskantschrauben DIN 912, DIN 6912 und DIN 7984 sowie Zylinderschrauben DIN 84 (ISO 1207). Ideal zum grat- und ratterfreien Senken bei Stahl, Guss und Leichtmetallen.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
100 mm
Stähle bis 850 N/mm²:
empfohlen
Stähle bis 1000 N/mm²:
bedingt geeignet
Al, Al- und Mg-Leg.:
empfohlen
Schaft-Ø:
12,5 mm
für Gewinde:
M10
Senker-Ø:
18 mm
Zapfen-Ø:
10,5 mm
Weitere Suchbegriffe: din 373 format, blank, fein, Flachsenker, Durchgangsloch, Für, mit, Gütegrad, Schaft, zyl., /1400, 180°
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 12,30*
€ 15,15*
Lager 7
nicht lagernd
2
€ 4,79*
ab € 10,82*
€ 15,36*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 10,81*
€ 15,39*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 11,01*
€ 15,72*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 10,94*
€ 16,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 30,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.