Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 8.8 galZn M16x50 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 8.8 galZn M16x50 HP E-NORMpro
DIN 912 8.8 galZn M16x50 HP E-NORMpro
DIN 912 8.8 galZn M16x50 HP E-NORMpro
DIN 912 8.8 galZn M16x50 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784041430
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784041430
EAN/GTIN:
     4317784041430
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912-8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant, galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
b:
44 mm
d:
16 mm
Abmessung:
16 x 50 mm
Nennmaß:
M 16
S:
14 mm
dk max.:
24,33 mm
kmax.:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, innensechskantschraube din 912 metrisch m16x50, din 912 metrisch, din 912 metrisch 8.8, Innensechskantschrauben, Inbusschrauben, Innensechskant, Zylinderschrauben, Vergleiche, ISO, 4762, galZn, M16x50, DIN, 912, DIN912, Zylinderkopfschrauben, Schraube, M16, INBUS-Schrauben, 00912.810, mit, D912, Schrauben, Imbusschrauben, AM9121650, verzinkt, Stahl, Innensechskant-Schrauben, 8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,4439*
€ 0,6039*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,4437*
€ 0,6837*
41 Tage
nicht lagernd
50
€ 8,50*
ab € 0,5078*
€ 0,6878*
2 Tage
1000
50
€ 6,99*
ab € 0,7096*
€ 0,9496*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,30*
ab € 0,7271*
€ 0,9734*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6837*
€ 0,8136
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6037*
€ 0,7184
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5737*
€ 0,6827
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5337*
€ 0,6351
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5037*
€ 0,5994
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4437*
€ 0,528
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.