Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 8.8 galZn M5x50 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 8.8 galZn M5x50 HP E-NORMpro
DIN 912 8.8 galZn M5x50 HP E-NORMpro
DIN 912 8.8 galZn M5x50 HP E-NORMpro
DIN 912 8.8 galZn M5x50 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784040723
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784040723
EAN/GTIN:
     4317784040723
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912-8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant, galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
b:
22 mm
d:
5 mm
Abmessung:
5 x 50 mm
Nennmaß:
M 5
S:
4 mm
dk max.:
8,72 mm
kmax.:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 metrisch m 5x50, din 912 metrisch, din 912 metrisch 8.8, Innensechskantschrauben, Inbusschrauben, Innensechskant, Zylinderschrauben, Vergleiche, ISO, 4762, galZn, DIN, 912, DIN912, Zylinderkopfschrauben, Schraube, INBUS-Schrauben, 00912.810, mit, D912, Schrauben, Imbusschrauben, AM912550, verzinkt, M5x50, Stahl, Innensechskant-Schrauben, 8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
2200
200
€ 4,95*
ab € 0,0401*
€ 0,0582*
Lager 7
2070
1
€ 4,79*
ab € 0,0399*
€ 0,0632*
2 Tage
2200
200
€ 8,50*
ab € 0,0459*
€ 0,0666*
3 Tage
1000
200
€ 6,99*
ab € 0,0645*
€ 0,0919*
8 Tage
2200
200
€ 4,30*
ab € 0,0664*
€ 0,096*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0632*
€ 0,07521
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0597*
€ 0,07104
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0576*
€ 0,06854
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0536*
€ 0,06378
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0515*
€ 0,06129
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0399*
€ 0,04748
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.