| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4317784006484 Herst.-Nr.: 4317784006484 EAN/GTIN: 4317784006484 |
| | |
|
| | |
| Dichtungsschmiere • Produktbeschreibung Schmiergrafit. Verhindert das Festbrennen von Dichtungen und Packungen, dichtet gut ab und ermöglicht leichte Demontage bestrichener Gewindeteile und Flansche. • Anwendungsgebiete Geeignet als Schmier- und Dichtungsmittel für Flächen und Flansche. Zum Einfetten von Schraubengewinden. Als Bohr- und Schleifzusatz, als Zahnradglätte und Seilschmiere (Draht- und Hanfseile). Als Dichtungsfett, zum Schmieren von Schleifbändern, Walzenlagern, Getrieben, Zahnstangen und Ketten (bei Baumaschinen, Seilbahnen, Aufzügen, Wehren, Maschinenteilen in der Hochseeschifffahrt). • Technische Kenndaten Jahrelang lagerfähig. Der Gleitfilm ist auf der Oberfläche gut verankert, schützt gegen Korrosion und wirkt verschleiß- und geräuschmindernd. Tropfpunkt nach DIN 51801: +85 °C. Fließpunkt nach DIN 51801: +109 °C. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 750-ml-Dose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 17,52* | € 25,30* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 18,8246* | € 25,6746* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 18,81* | € 25,77* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 18,90* | € 25,94* | | | | Lager 7 | | | | 3 | | € 4,79* | ab € 21,80* | € 28,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 750 Milliliter (ab € 0,02907* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 85,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|