| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4103810178153 Herst.-Nr.: 17815 EAN/GTIN: 4103810178153 |
| |
|
| | |
| Fettfüllgerät Weitere Informationen: | | passend für Eimer ca.: | 15 kg | für Eimer-Innen-Ø: | 240–270 mm | für max. Eimerhöhe: | 500 mm | 380 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fettpresse, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, Ölspritzkanne, Abschmiergerät, Zerstäuber |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 73,32* | € 89,66* | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 73,69* | € 89,68* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 71,25* | € 89,70* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 74,11* | € 90,06* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 76,57* | € 93,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|