Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller 15 m 20 bar 1/2" schw. Ausf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchaufroller 15 m 20 bar 1/2" schw. Ausf.
Schlauchaufroller 15 m 20 bar 1/2" schw. Ausf.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4053569101011
Hersteller:
     ITI
Herst.-Nr.:
     L820154
EAN/GTIN:
     4053569101011
Suchbegriffe:
Gehäuse
Kabel-/Schlauchaufroller
Doppelstahlrahmen
offenes
Schlauchaufroller mit galvanisiertem Doppelstahlrahmen

Äußerst robust
Trommel aus pulverbeschichtetem Stahl.
Optimal bei ständigem Auf- und Abrollen
Feder dauergeschmiert und wartungsfrei.
Vier Leitrollen gegen Schlauchabrieb.
9 Montagemöglichkeiten
dank flexiblem Schlauchauslaufarm.
Serienmäßig Gummischlauch anbei.
Maße: B 490xT 230xH 490 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
15 m
Gewicht:
20,00 kg
Anschluss:
12,70 mm (1/2")
Druck max.:
20 bar
Medium:
Wasser, Luft
Schlauch Nennweite NW:
12
Weitere Suchbegriffe: Schlauchaufroller
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
Frei Haus
ab € 324,893*
€ 382,003*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 321,82*
€ 385,75*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 361,39*
€ 418,13*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,13*
€ 497,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,33*
€ 495,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,26*
€ 473,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,57*
€ 458,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 385,24*
€ 458,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,39*
€ 430,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.