Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelhahn valve line G1/4" IG/IG Ms Hebelgr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kugelhahn valve line G1/4" IG/IG Ms Hebelgr.
Kugelhahn valve line G1/4" IG/IG Ms Hebelgr.
Kugelhahn valve line G1/4" IG/IG Ms Hebelgr.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4047322074223
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     334.02-E
EAN/GTIN:
     4047322074223
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Weitere Informationen:
Größe:
1/4 Zoll
Länge:
40 mm
Nennweite:
8,0 mm
Druck:
25 bar
Weitere Suchbegriffe: Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, Messing Kugelhahn, Messingkugelhahn, Hahnhandhebel, Handhebel Hahn, Handhebel Ventil, Ventilhandhebel, kugelhahn ms58 pn25, hebelkugelhahn pn 25, gas kugelhahn, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, Druckluftwerkzeug, Druckluftarmatur
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,11*
€ 2,69*
6 Tage
1663
50
Frei Haus
ab € 2,38*
€ 2,93*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 2,08*
€ 2,96*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,17*
€ 3,08*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,21*
€ 3,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.