Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel-Stück G/R 3/8 a./i./ MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkel-Stück G/R 3/8 a./i./ MS
Winkel-Stück G/R 3/8 a./i./ MS
Winkel-Stück G/R 3/8 a./i./ MS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4047322065726
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047322065726
Suchbegriffe:
Hydraulik Winkelstück
Messing-Bogen
Messing-Winkel
Messing-Fittings
Winkelstück, außen/innen

• Messing blank • Betriebstemperatur: max. 150 °C • Innengewinde zylindrisch: nach DIN EN ISO 228-1 • Außengewinde konisch: nach DIN 2999 Hinweis: Weitere Abmessungen finden Sie online in unserem Beschaffungsservice-Portal oder auf Anfage.

Weitere Informationen:
Gewinde:
G/R 3/8 Zoll
SW:
17 mm
L2:
28,0 mm
L1:
26,0 mm
Max. Betriebsdruck:
75 bar
Weitere Suchbegriffe: Messingfittings, Druckluft Winkelstück, Pneumatik Winkelstück, Winkelstück, riegler winkelstück messing, druckluft winkelstück, messing-bogen 3/8", außen/innen, Anschlussstücke, blank, Druckluft, aus, Messing
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 1,55*
€ 2,08*
3 Tage
3531
1
€ 6,80*
ab € 1,48*
€ 2,22*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,90*
€ 2,83*
2 Tage
7
1
€ 4,90*
ab € 1,90*
€ 2,83*
Lager 7
6
1
€ 4,79*
ab € 2,03*
€ 3,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
N 253.17
ab € 1,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.