Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel-Stück G/R 1/4 a./i./ MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkel-Stück G/R 1/4 a./i./ MS
Winkel-Stück G/R 1/4 a./i./ MS
Winkel-Stück G/R 1/4 a./i./ MS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4047322065702
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047322065702
Suchbegriffe:
Hydraulik Winkelstück
Messing-Bogen
Messing-Winkel
Messing-Fittings
Winkelstück, außen/innen

• Messing blank • Betriebstemperatur: max. 150 °C • Innengewinde zylindrisch: nach DIN EN ISO 228-1 • Außengewinde konisch: nach DIN 2999 Hinweis: Weitere Abmessungen finden Sie online in unserem Beschaffungsservice-Portal oder auf Anfage.

Weitere Informationen:
Gewinde:
G/R 1/4 Zoll
SW:
13 mm
L2:
25,5 mm
L1:
23,5 mm
Max. Betriebsdruck:
100 bar
Weitere Suchbegriffe: Messingfittings, Druckluft Winkelstück, Pneumatik Winkelstück, Winkelstück, riegler winkelstück messing, druckluft winkelstück, winkelstück messing, außen/innen, Anschlussstücke, blank, Druckluft, aus, Messing
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,10*
€ 1,47*
3 Tage
10227
1
€ 6,80*
ab € 1,10*
€ 1,63*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,30*
€ 1,93*
1 Tag
10
1
€ 8,50*
ab € 1,32*
€ 1,96*
Lager 7
5
1
€ 4,79*
ab € 1,52*
€ 2,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
N 253.16
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.