Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel-Stück G 1/4 i./i./ MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkel-Stück G 1/4 i./i./ MS
Winkel-Stück G 1/4 i./i./ MS
Winkel-Stück G 1/4 i./i./ MS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4047322065634
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     25312
EAN/GTIN:
     4047322065634
Suchbegriffe:
Hydraulik Winkelstück
Messing-Bogen
Messing-Winkel
Messing-Fittings
mit Innengewinde
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/4 Zoll
SW:
13 mm
L1:
25,5 mm
max. Betriebsdruck:
100 bar | 60 bar
Anschluss:
G 1/4 IG Zoll
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 1,18*
€ 1,52*
6 Tage
2529
50
€ 4,90*
ab € 1,23*
€ 1,54*
2 Tage
16
1
€ 4,90*
ab € 1,16*
€ 1,70*
2 Tage
16
1
€ 7,90*
ab € 1,16*
€ 1,70*
Lager 7
2
1
€ 4,79*
ab € 1,37*
€ 1,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
N 253.12
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.