Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manometer D. 50 mm 0-10 bar 50mm G1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Manometer D. 50 mm 0-10 bar 50mm G1/4
Manometer D. 50 mm 0-10 bar 50mm G1/4
Manometer D. 50 mm 0-10 bar 50mm G1/4
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4047322034098
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     206-K
EAN/GTIN:
     4047322034098
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
rückseitig zentrisch
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/4 Zoll
Anzeigebereich:
0–10,0 bar
Nenngröße Ø:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: riegler manometer g1/4, druck messgerät, riegler druckanzeige, zentrisch, Druckluftwerkzeug, rückseitig, Druckluftarmatur
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
43
1
€ 4,90*
ab € 3,20*
€ 4,38*
1 Tag
46
1
€ 7,90*
ab € 3,20*
€ 4,40*
Lager 7
1
1
€ 4,79*
ab € 3,27*
€ 4,48*
4 Tage
564
1
€ 4,30*
ab € 3,21*
€ 4,48*
1 Tag
43
20
Frei Haus
ab € 3,98*
€ 4,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
257.24
ab € 3,88*
Zubehör
Riegler
257.22
ab € 1,69*
Zubehör
Riegler
257.23
ab € 3,98*
Zubehör
Riegler
257.25
ab € 2,82*
Zubehör
Riegler
257.13
ab € 1,00*
Zubehör
Riegler
257.12
ab € 0,81*
Zubehör
Riegler
257.02 A
ab € 0,43*
Zubehör
Riegler
257.02
ab € 0,43*
Zubehör
Riegler
N 65
ab € 1,92*
Zubehör
Riegler
N 63
ab € 1,11*
Zubehör
Riegler
N 64
ab € 1,11*
Zubehör
Riegler
1614126
ab € 0,88*
Zubehör
Riegler
SB50V
ab € 1,45*
Zubehör
Riegler
9030
ab € 28,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.