Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Y-Verbinder B-Ser. D4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Y-Verbinder B-Ser. D4
Y-Verbinder B-Ser. D4
Y-Verbinder B-Ser. D4
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4047322027199
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047322027199
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Y-Verbinder

• Schnellsteckverbinderserie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing • Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren • Mit O-Ring Einsatzbereich: Luft, Vakuum Material: Kunststoff bzw. Messing vernickelt Andruckring: Kunststoff Arbeitsdruck: max. 15 bar, Grobvakuum Temperaturbereich: –20 °C bis +80 °C Dichtfläche: O-Ring im Gehäuse bei zylindrischer Ausführung PTFE-Gewindebeschichtung bei konischer Ausführung Medium: Druckluft, Gase, Flüssigkeiten, soweit mit den Materialien verträglich Empfohlener Schlauch: PU oder PA Hinweis: Weitere Abmessungen finden Sie online in unserem Beschaffungsservice-Portal oder auf Anfage.

Weitere Informationen:
L1:
35,5 mm
für Schlauch-Außen-Ø:
4 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
19819
50
€ 4,90*
ab € 1,31*
€ 1,64*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,16*
€ 1,74*
3 Tage
19819
1
€ 6,80*
ab € 1,17*
€ 1,76*
1 Tag
7
1
€ 4,90*
ab € 1,62*
€ 2,43*
Lager 7
6
1
€ 4,79*
ab € 1,99*
€ 2,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
LW3-10
ab € 1,70*
Zubehör
Riegler
LW4-14
ab € 1,73*
Zubehör
Riegler
91.004
ab € 0,18*
Zubehör
Riegler
179.0604
ab € 0,56*
Zubehör
Riegler
179.0804
ab € 0,60*
Zubehör
Riegler
178.004
ab € 0,47*
Zubehör
Riegler
144.004
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.