Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkst.-Messsch. Digit. 300mm m. Fe. o.Sp.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkst.-Messsch. Digit. 300mm m. Fe. o.Sp.
Werkst.-Messsch. Digit. 300mm m. Fe. o.Sp.
Werkst.-Messsch. Digit. 300mm m. Fe. o.Sp.
Werkst.-Messsch. Digit. 300mm m. Fe. o.Sp.
Werkst.-Messsch. Digit. 300mm m. Fe. o.Sp.
Werkst.-Messsch. Digit. 300mm m. Fe. o.Sp.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4039321006879
Hersteller:
     MIB-Messzeuge
Herst.-Nr.:
     2026057
EAN/GTIN:
     4039321006879
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
ohne Spitzen, mit Feineinstellung
Weitere Informationen:
Messbereich:
300 mm
Schnabellänge:
150 mm
Ablesung:
0,01 mm (0,0005 Inch)
Lochmaßansatz:
20 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,39*
€ 179,86*
Lager 7
3
Frei Haus
ab € 153,73*
€ 180,72*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 153,86*
€ 180,94*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,12*
€ 181,34*
28 Tage
3
Frei Haus
ab € 155,71*
€ 183,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,72*
€ 215,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,80*
€ 212,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,46*
€ 204,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,20*
€ 196,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,73*
€ 182,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.