Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präz.-Messuhr KM4/5 S D 40mm Käfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präz.-Messuhr KM4/5 S D 40mm Käfer
Präz.-Messuhr KM4/5 S D 40mm Käfer
Präz.-Messuhr KM4/5 S D 40mm Käfer
Präz.-Messuhr KM4/5 S D 40mm Käfer
Präz.-Messuhr KM4/5 S D 40mm Käfer
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4031452100105
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     KM 4/5 S
EAN/GTIN:
     4031452100105
Suchbegriffe:
Abstandsmessgerät
Kleinmessuhr
Messuhr
messuhr 0,01mm käfer
Käfer
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
40 mm
Ablesung:
0,01 mm
Messbereich:
5 mm
1 Zeigerumdrehung:
0,5 mm
Gehäuse-Ø:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: kleinmessuhr käfer, kleinmessuhr, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Uhr, Längenmessgerät, Mess- und Prüfwerkzeug, Dickenmessgerät, Tiefenmessgeräte, Tiefenmessuhr, Uhren, Digitale Tiefenmessgeräte, Messuhren, Dickenmessgeräte, Tiefenmessuhren, Tiefenmessgerät, Digitales Tiefenmessgerät
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 50,94*
€ 60,31*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 50,92*
€ 60,57*
1 Tag
9
€ 7,90*
ab € 51,83*
€ 61,59*
4 Tage
9
Frei Haus
ab € 51,88*
€ 61,64*
23 Tage
9
€ 4,30*
ab € 51,61*
€ 62,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,31*
€ 71,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,67*
€ 69,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
10002
ab € 53,65*
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
10006
ab € 41,91*
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
10011
ab € 42,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.