Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckminderer G 3/4" NW20 EWO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Druckminderer G 3/4" NW20 EWO
Druckminderer G 3/4" NW20 EWO
Druckminderer G 3/4" NW20 EWO
Druckminderer G 3/4" NW20 EWO
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4030875000085
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875000085
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Druckluftregler
Druckminderer, Baureihe Standard

• Druckminderer (Membranbauart) in Durchgangsform • Sekundärentlüftung (Rücksteuerung) • Weitgehende Vordruckunabhängigkeit und Mengenkompensation • Betätigung durch Knebel, wahlweise Handrad • Sonderausführungen (z. B. ohne Rücksteuerung) auf Anfrage • Manometer beidseitig montierbar • Schalttafel- oder Halterbefestigung auf Wunsch Betriebsdruck: 25 bar Temperaturbereich: –10 °C bis +90 °C Hinweis: Ersatzteile und Zubehör auf Anfrage.

* Ein- und Ausgang reduziert
Weitere Informationen:
A:
96 mm
D:
139 mm
E:
89 mm
C:
47 mm
Anschluss:
G 3/4* Zoll
DN:
20 mm
Schalttafelgewinde:
M28 x 1,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Druckregelventil, Druckregler, druckminderer ewo, druckminderer, druckminderer 3/4", Druckluftarmatur, Druckluftwerkzeug, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, EWO, QR4030315
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 105,39*
€ 127,37*
6 Tage
8
Frei Haus
ab € 108,24*
€ 127,95*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 110,69*
€ 130,53*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 110,46*
€ 130,53*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,60*
€ 155,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,09*
€ 184,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,82*
€ 178,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,89*
€ 174,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,74*
€ 173,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,60*
€ 161,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.