Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundlaufprüfg. 75x200mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundlaufprüfg. 75x200mm HP
Rundlaufprüfg. 75x200mm HP
Rundlaufprüfg. 75x200mm HP
Rundlaufprüfg. 75x200mm HP
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4029713223489
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     780104
EAN/GTIN:
     4029713223489
Suchbegriffe:
Rundlaufmessgerät
Rundlaufprüfgerät
rundlaufprüfgerät preisser
rundlaufmessgerät
Rundlaufprüfgerät
Weitere Informationen:
Spitzenhöhe:
75 mm
Spitzenweite:
200 mm
T-Nutbreite:
10 mm
Grundplatte:
350 x 110 mm
Weitere Suchbegriffe: Kontrollplatten, Messtechnik, Maßstäbe, Mess-
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 538,06*
€ 584,52*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 539,38*
€ 584,53*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 565,57*
€ 613,87*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 564,87*
€ 613,87*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 570,01*
€ 616,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,71*
€ 733,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 607,96*
€ 723,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 594,45*
€ 707,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 584,37*
€ 695,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 570,01*
€ 678,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.