Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nutenmessschieber 20-160mm Preisser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nutenmessschieber 20-160mm Preisser
Nutenmessschieber 20-160mm Preisser
Nutenmessschieber 20-160mm Preisser
Nutenmessschieber 20-160mm Preisser
Nutenmessschieber 20-160mm Preisser
Nutenmessschieber 20-160mm Preisser
Nutenmessschieber 20-160mm Preisser
Nutenmessschieber 20-160mm Preisser
Nutenmessschieber 20-160mm Preisser
Nutenmessschieber 20-160mm Preisser
Nutenmessschieber 20-160mm Preisser
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4029713203504
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     258502
EAN/GTIN:
     4029713203504
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Innennuten-Messschieber
Innensicherungsnuten-Messschieber
Weitere Informationen:
Messbereich:
20–160 mm
a:
2,0 mm
b:
5,0 mm
Ablesung unten:
0,05 mm
Schnabellänge:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Innennuten-Schieblehre, Innennuten-Schublehre, Innennutenmessschieber, Innennutenschieblehre, Innennutenschublehre, Nutenmessschieber, Nutenschieblehre, Nutenschublehre, Werkstatt-Messschieber, Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, werkstatt-messschieber preisser, werkstatt messschieber, werkstatt-messschieber analog, Breitentiefenmessschieber, Tiefenmessschieber, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Längenmessgerät, Reifenmesser, Mess- und Prüfwerkzeug, Tiefenmaß, Profilmesser, Reifenprofiltiefenmaße, Abstandstiefenmessschieber, Reifenprofiltiefenmaß, Tiefenmaße, Messschieber, Digitaltiefe
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 160,34*
€ 183,88*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 160,51*
€ 183,88*
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 160,14*
€ 185,19*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 163,40*
€ 187,45*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,13*
€ 216,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,03*
€ 257,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,30*
€ 255,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,23*
€ 244,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,23*
€ 240,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,13*
€ 228,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.