| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4029713019914 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4029713019914 |
| |
|
| | |
| Tiefenmessschieber DIGI-MET® Ein-/Ausschaltung, QuickStart-Elektronik, QuickLock-Funktion, Nullpunktsetzung an jeder Stelle möglich, mm/inch-Umschaltung, rostfreier Stahl, LCD-Anzeige 7,5 mm, Feststellschraube, Werksnorm, variabler Datenausgang, RS 232 + Digimatic + USB, Zählrichtungsumkehrung, PRESET-Funktion (Messwertvoreinstellung). Mit Tellermesseinsatz Ø 7,5 x 1 mm und Messeinsätze Ø 4 mm, plan und sphärisch. Lieferung im Holzetui. Weitere Informationen: | | Ablesung: | 0,01 mm/inch | Messbereich: | 100 mm | Brückenlänge: | 85 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugeltaster, Messeinsatz, Messtaster, Rollenfühler, Rollentaster, Spitztaster, Tiefen-Messschieber, Tiefenmessschieber, Tiefenschieblehre, Tiefenschublehre, tiefenmessschieber preisser digital, flachtaster, helios preisser messeinsatz, Taschenmessschieber, Teller, mit, Digi., Digital |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 437,32* | € 474,08* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 438,32* | € 474,09* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 440,34* | € 476,17* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 449,50* | € 482,86* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 485,52* | € 522,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|