Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H.Gewindeb. D352 HSS M10,0 Stz EXACT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
H.Gewindeb. D352 HSS M10,0 Stz EXACT
H.Gewindeb. D352 HSS M10,0 Stz EXACT
H.Gewindeb. D352 HSS M10,0 Stz EXACT
H.Gewindeb. D352 HSS M10,0 Stz EXACT
H.Gewindeb. D352 HSS M10,0 Stz EXACT
H.Gewindeb. D352 HSS M10,0 Stz EXACT
H.Gewindeb. D352 HSS M10,0 Stz EXACT
H.Gewindeb. D352 HSS M10,0 Stz EXACT
H.Gewindeb. D352 HSS M10,0 Stz EXACT
H.Gewindeb. D352 HSS M10,0 Stz EXACT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4026558100241
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026558100241
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer
Handgewindebohrer-Satz DIN 352

Vor-, Mittel- und Fertigschneider. Fertigschneider mit Anschnitt Form C (2–3 Gang). Für metrisches ISO-Regel- gewinde DIN 13. In gut spanbaren Stählen bis ca. 800 N/mm², unlegierte und niedrig legierte Stähle, Baustähle, Guss, NE-Metalle, Zink, Magnesium-Legierungen und thermoplastische Kunststoffe.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
70 mm
Gewinde:
M10
Steigung:
1,50 mm
Schaft-Ø:
7 mm
Kernloch-Ø:
8,5 mm
Schaft-Vierkant:
5,5 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,43*
€ 8,28*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 6,35*
€ 8,89*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,37*
€ 8,91*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,47*
€ 9,05*
3 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 6,6221*
€ 9,2521*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 6,37* pro Satz)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exact
05042
ab € 7,06*
Sonstiges
Exact
1604973
ab € 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.