Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H.Gewindeb. D352 HSS M 3,0 Stz EXACT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
H.Gewindeb. D352 HSS M 3,0 Stz EXACT
H.Gewindeb. D352 HSS M 3,0 Stz EXACT
H.Gewindeb. D352 HSS M 3,0 Stz EXACT
H.Gewindeb. D352 HSS M 3,0 Stz EXACT
H.Gewindeb. D352 HSS M 3,0 Stz EXACT
H.Gewindeb. D352 HSS M 3,0 Stz EXACT
H.Gewindeb. D352 HSS M 3,0 Stz EXACT
H.Gewindeb. D352 HSS M 3,0 Stz EXACT
H.Gewindeb. D352 HSS M 3,0 Stz EXACT
H.Gewindeb. D352 HSS M 3,0 Stz EXACT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4026558100043
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026558100043
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer
Handgewindebohrer-Satz DIN 352

Vor-, Mittel- und Fertigschneider. Fertigschneider mit Anschnitt Form C (2–3 Gang). Für metrisches ISO-Regel- gewinde DIN 13. In gut spanbaren Stählen bis ca. 800 N/mm², unlegierte und niedrig legierte Stähle, Baustähle, Guss, NE-Metalle, Zink, Magnesium-Legierungen und thermoplastische Kunststoffe.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
40 mm
Gewinde:
M3
Steigung:
0,50 mm
Schaft-Ø:
3,5 mm
Kernloch-Ø:
2,5 mm
Schaft-Vierkant:
2,7 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,50*
€ 4,42*
1 Tag
13
1
€ 4,90*
ab € 3,46*
€ 5,06*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,50*
€ 5,09*
6 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 3,54*
€ 5,16*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 3,6224*
€ 5,2924*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 3,50* pro Satz)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exact
05041
ab € 6,39*
Sonstiges
Exact
1604973
ab € 5,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.