Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindebohrer doppels. G 1/2 Zoll Völkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindebohrer doppels. G 1/2 Zoll Völkel
Gewindebohrer doppels. G 1/2 Zoll Völkel
Gewindebohrer doppels. G 1/2 Zoll Völkel
Gewindebohrer doppels. G 1/2 Zoll Völkel
Gewindebohrer doppels. G 1/2 Zoll Völkel
Gewindebohrer doppels. G 1/2 Zoll Völkel
Gewindebohrer doppels. G 1/2 Zoll Völkel
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4022835678731
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     67873
EAN/GTIN:
     4022835678731
Suchbegriffe:
BSP-Gewindebohrer
G-Gewindebohrer
Rohr-Gewindebohrer
Rohrgewindebohrer
Einschnittgewindebohrer-Bit HexTap DS, Multi Drive für Rohrgewinde

Ausführung: Doppelseitiger Gewindebohrer, Multi-Drive. Anwendung: Für allgemeinen Einsatz in gut zerspanbaren Werkstoffen bis 900 N/mm². Für unlegierte und niedriglegierte Stähle, Durchgangs- und Sacklöcher. Der Gewindebohrer ist für den Handeinsatz ausgelegt.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
80 mm
Gewinde:
G 1/2
Schneidenlänge:
24 mm
Schlüsselweite 1:
15 mm
Schlüsselweite 2:
6 mm
Gewinde-Nenn-Ø:
1,27 mm
Stähle bis 850 N/mm²:
empfohlen
Al, Al- und Mg-Leg.:
bedingt geeignet
Gesamtlänge l1:
80 mm
Nenn-Ø:
G 1/2 Zoll
Schneidenlänge l2:
24 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrer Fertigschneider, Gewindebohrer ISO 228, Gewindebohrer Vorschneider, Gewindebohrer-Bit, Kombi-Gewindebohrer, Regel-Gewindebohrer, Regelgewindebohrer, g-gewindebohrer g1/2, g gewindebohrer, gewindebohrer-bit völkel, DS, Gewindebohrer, Multi, Gewindeschneidwerkzeug-Sortiment, Gewindeschneidwerkzeuge, HexTap, Drive, Einschnittgewindebohrer-Bit
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
6
1
€ 4,79*
ab € 14,00*
€ 19,00*
1 Tag
7
1
€ 7,90*
ab € 14,16*
€ 19,22*
2 Tage
7
1
€ 4,90*
ab € 14,22*
€ 19,35*
4 Tage
7
1
€ 4,30*
ab € 14,04*
€ 19,55*
1 Tag
7
1
Frei Haus
ab € 15,31*
€ 20,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.