Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband Korund 13 x 457mm K 80 VSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifband Korund 13 x 457mm K 80 VSM
Schleifband Korund 13 x 457mm K 80 VSM
Schleifband Korund 13 x 457mm K 80 VSM
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4018875345054
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     734505
EAN/GTIN:
     4018875345054
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
13 x 457 mm
Weitere Informationen:
Körnung:
80
Breite x Länge:
13 x 457 mm
Stahl:
empfohlen
Guss:
bedingt geeignet
Aluminium:
bedingt geeignet
INOX:
empfohlen
Kunststoff GFK Holz:
bedingt geeignet
Weitere Suchbegriffe: schleifband p 80 vsm, endlos schleifband, endlos-schleifband korund, Schleifmittel, Stahlbearbeitung, Oberflächenbearbeitung, KK711X, auf, Unterlage, Schleifgewebeband, Korund
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
294
100
Frei Haus
ab € 0,4691*
€ 0,6091*
1 Tag
294
100
Frei Haus
ab € 0,4737*
€ 0,6137*
5 Tage
294
1
€ 4,30*
ab € 0,4546*
€ 0,6842*
2 Tage
294
1
€ 7,90*
ab € 0,47*
€ 0,69*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 45,88*
€ 57,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,93*
€ 68,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.