Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschlaghammer Ultratec 5kg Peddinghaus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorschlaghammer Ultratec 5kg Peddinghaus
Vorschlaghammer Ultratec 5kg Peddinghaus
Vorschlaghammer Ultratec 5kg Peddinghaus
Vorschlaghammer Ultratec 5kg Peddinghaus
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4016134508141
Hersteller:
     Peddinghaus
Herst.-Nr.:
     5027985000
EAN/GTIN:
     4016134508141
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer kunststoff
vorschlaghammer
Vorschlaghammer ULTRATEC
Weitere Informationen:
Länge:
900 mm | 920 mm
Gewicht:
5000 g | 5 kg
Weitere Suchbegriffe: peddinghaus vorschlaghammer, Handwerkzeuge, Hämmer, ULTRATEC, II
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
117
€ 4,90*
ab € 49,55*
€ 49,96*
1 Tag
117
€ 5,50*
ab € 46,50*
€ 55,74*
3 Tage
84
€ 5,99*
ab € 49,12*
€ 58,86*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 49,25*
€ 58,92*
Lager 7
2
€ 4,79*
ab € 53,81*
€ 64,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,87*
€ 77,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peddinghaus
5027983000
ab € 38,46*
Ähnlich
Peddinghaus
5027984000
ab € 42,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.