Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreinerhammer Esche 25mm Peddinghaus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreinerhammer Esche 25mm Peddinghaus
Schreinerhammer Esche 25mm Peddinghaus
Schreinerhammer Esche 25mm Peddinghaus
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4016134504419
Hersteller:
     Peddinghaus
Herst.-Nr.:
     5116020025
EAN/GTIN:
     4016134504419
Suchbegriffe:
Schreinerhammer
Tischlerhammer
peddinghaus schreinerhammer
schreinerhammer
Schreinerhammer
Weitere Informationen:
Stiellänge:
300 mm
Bahn:
25 mm
Größe:
25 mm
Länge:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeuge, Hämmer, II
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
59
1
€ 4,95*
ab € 10,05*
€ 10,05*
1
€ 4,00*
ab € 8,85*
€ 12,10*
5 Tage
49
1
€ 5,99*
ab € 9,12*
€ 12,11*
1 Tag
21
1
€ 4,90*
ab € 9,17*
€ 12,22*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,74*
€ 12,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peddinghaus
5116020022
ab € 7,38*
Ähnlich
Peddinghaus
5116020028
ab € 9,54*
Ähnlich
Peddinghaus
5116020030
ab € 11,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.