Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4016134504402 Herst.-Nr.: 5116020022 EAN/GTIN: 4016134504402 |
| |
|
| | |
| Schreinerhammer Weitere Informationen: | | Stiellänge: | 300 mm | Bahn: | 22 mm | Größe: | 22 mm | Länge: | 300 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeuge, Hämmer, II |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,39* | € 9,39* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,38* | € 11,33* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,48* | € 11,35* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 8,61* | € 11,49* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 9,21* | € 12,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|