Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K+D Karosserie Kleb- Dichtmasse, grau, 310ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
K+D Karosserie Kleb- Dichtmasse, grau, 310ml
K+D Karosserie Kleb- Dichtmasse, grau, 310ml
K+D Karosserie Kleb- Dichtmasse, grau, 310ml
K+D Karosserie Kleb- Dichtmasse, grau, 310ml
K+D Karosserie Kleb- Dichtmasse, grau, 310ml
K+D Karosserie Kleb- Dichtmasse, grau, 310ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4013558946306
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     94630
EAN/GTIN:
     4013558946306
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtmasse
Dichtungspaste
Faserdichtmasse
Karosseriedichtmasse
Karosserie-Klebe- und -Dichtmasse K&D • Schnellhärtende, elastische 1-komponenten Klebe- und Dichtmasse auf Polyurethanbasis • Aushärtung durch Luftfeuchtigkeit, beschleunigter Aushärteprozess durch Temperatur • Breites Haftspektrum • Starke Haftung • Überbrückt unterschiedlich große Dichtspalten • Dauerhafte Dichtwirkung • Dauerelastisch und vibrationsfest • Überlackierbar nach vollständiger Aushärtung • Silikonfrei • Nicht korrosiv • Witterungs- und UV-beständig • Beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen • Zur universellen Anwendung im Karosserie- und Containerbau • Zur Verklebung von Metall (Stahlblech roh, grundiert und lackiert, Aluminium, Edelstahl) und vielen Kunststoffen sowie Holz und Glas, z. B. bei Dichtungsarbeiten von Metallkonstruktionen, stark beanspruchten Fugen, Verklebung von vibrierenden Teilen Gefahrenhinweise: EUH204: Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.EUH210:
Weitere Informationen:
Ausführung:
grau
udf_EDE_Katalog:
29316193
Inhalt:
0,31 l
Farbe:
grau
Gebinde:
Kartusche

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: dichtungspaste, Karosserie-Klebemittel, Karosserie-Dichtmittel, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 4,78*
€ 6,65*
2 Tage
18
6
€ 6,90*
ab € 5,71*
€ 7,88*
Lager 7
nicht lagernd
6
€ 4,79*
ab € 5,93*
€ 8,13*
8 Tage
unbekannt
12
€ 6,95*
ab € 6,04*
€ 8,71*
12 Tage
60
6
€ 6,99*
ab € 6,52*
€ 8,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
1 Stück enthält 0,31 Liter (ab € 19,12904* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 48,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Petec
94530
ab € 4,79*
Ähnlich
Petec
94560
ab € 7,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.