| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4013349110886 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4013349110886 |
| |
|
| | |
| Pinselbürste, gewellt Drahtstärke 0,30 mm, Aufnahmeschaft-Ø 6 mm, für den Einsatz auf schnelllaufenden Handwerkzeugen, zum Entfernen von Grat, Rost, Schlacke, Zunder, Farbe, Überschussgummi, Verbrennungsrückständen und anderen Verunreinigungen an schwer zugänglichen Stellen und Innenflächen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stahldraht | max. Drehzahl: | 18000 min-1 | Bürsten-Ø: | 17 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pinselbürste, Bürste, Pinselbürsten, Bürsten |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,21* | € 1,73* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 1,25* | € 1,77* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 1,26* | € 1,87* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,80* | ab € 1,56* | € 2,22* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,14* | € 3,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|