Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschl.-Schraubendr. 5 mm m. Bohrung Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschl.-Schraubendr. 5 mm m. Bohrung Wera
Steckschl.-Schraubendr. 5 mm m. Bohrung Wera
Steckschl.-Schraubendr. 5 mm m. Bohrung Wera
Steckschl.-Schraubendr. 5 mm m. Bohrung Wera
Steckschl.-Schraubendr. 5 mm m. Bohrung Wera
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4013288108296
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     395 Holo 5
EAN/GTIN:
     4013288108296
Suchbegriffe:
Außensechskant-VDE-Steckschlüssel
Sechskant-VDE-Steckschlüssel
VDE-Sechskant-Steckschlüssel
6kant-Steckschlüssel
einzeln
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
5,0 mm
Klingenlänge:
70 mm
Gesamtlänge:
168 mm
Klingen-Ø:
7,2 mm
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 4,40*
€ 5,71*
Lager 7
9
1
€ 4,79*
ab € 4,42*
€ 5,73*
2 Tage
11
1
€ 7,90*
ab € 4,45*
€ 5,73*
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,93*
€ 5,77*
5 Tage
11
1
€ 4,30*
ab € 4,45*
€ 5,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05029465001
ab € 5,52*
Ähnlich
Wera
05029466001
ab € 5,99*
Ähnlich
Wera
05029461001
ab € 4,39*
Ähnlich
Wera
05029462001
ab € 4,40*
Ähnlich
Wera
05029463001
ab € 4,53*
Ähnlich
Wera
05029464001
ab € 4,97*
Ähnlich
Wera
05029502001
ab € 5,96*
Ähnlich
Wera
05029501001
ab € 6,00*
Ähnlich
Wera
05029503001
ab € 6,78*
Ähnlich
RS Pro
4992379
ab € 10,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.