Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektr.-Schraubendreher 2 x0,4 x60mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektr.-Schraubendreher 2 x0,4 x60mm Wera
Elektr.-Schraubendreher 2 x0,4 x60mm Wera
Elektr.-Schraubendreher 2 x0,4 x60mm Wera
Elektr.-Schraubendreher 2 x0,4 x60mm Wera
Elektr.-Schraubendreher 2 x0,4 x60mm Wera
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4013288031891
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     "2035-0,4 X2 X60
EAN/GTIN:
     4013288031891
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Schlitz-Schraubendreher
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
157 mm
Klingenbreite:
2,0 mm
Klingenstärke:
0,40 mm
Klingenlänge:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, schlitz-schraubendreher 2x60, esd schlitz-schraubendreher, wera esd-schlitz-schraubendreher, Handwerkzeug, Schraubenzieher, Handschraubenzieher, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Schraubendreher, Elektriker-Schraubendreher, Elektrikerschraubendreher, Schraubwerkzeug, Vergaserschraubendreher, Vergaser-Schraubendreher
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
272
1
€ 4,90*
ab € 1,83*
€ 2,38*
Lager 7
231
1
€ 4,79*
ab € 1,86*
€ 2,42*
2 Tage
271
1
€ 7,90*
ab € 1,86*
€ 2,43*
5 Tage
277
1
€ 4,30*
ab € 1,84*
€ 2,47*
2 Tage
272
20
Frei Haus
ab € 2,07*
€ 2,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05118004001
ab € 2,00*
Zubehör
Wera
05117994001
ab € 2,51*
Zubehör
Wera
05118008001
ab € 1,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.