Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 1/4" DIN3126 C6,3 PZ4x 32mm zähhart Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bit 1/4" DIN3126 C6,3 PZ4x 32mm zähhart Wera
Bit 1/4" DIN3126 C6,3 PZ4x 32mm zähhart Wera
Bit 1/4" DIN3126 C6,3 PZ4x 32mm zähhart Wera
Bit 1/4" DIN3126 C6,3 PZ4x 32mm zähhart Wera
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4013288014573
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05056835001
EAN/GTIN:
     4013288014573
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Bit für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1/4" Nr. 855/1 Z

Extraharte Bits: Extraharte Bits werden vorrangig für den weichen Schraubfall in Holz eingesetzt. Die kontinuierlich zunehmenden Drehmomente lassen eine hohe Härte des Bits zu, ohne dass dieser bricht. Zähharte Bits: Zähharte Bits werden vorrangig für den harten Schraubfall in Metall und Blech eingesetzt. Die hohe Zähigkeit der Bits verringern die Bruchgefahr bei abrupt auftretenden Drehmomentspitzen. Bits mit Torsionsbereichen: Durch die Torsionstechnik werden beim Verschrauben Drehmomentspitzen in der Torsionszone des Bits abgefedert, vorzeitiger Verschleiß wird vermieden und die Lebensdauer des Werkzeugs erhöht. Bits mit BiTorsion-System: Die Torsionszone des BiTorsion-Bit weist eine um ca. 20 % reduzierte Härte im Vergleich zum Schaft auf. Sie federt höhere Drehmomentspitzen ab. Dies verlängert erheblich die Lebensdauer der Bits. Diamantbeschichtete Bits: Universell einsetzbar, lange Lebensdauer. Winzige Diamantpartikel beißen sich förmlich in der Schraube fest und sorgen für sicheren Sitz des Werkzeugs im Schraubenkopf. Bits aus Edelstahl: Stainless Bits aus Edelstahl werden überall dort eingesetzt, wo Fremdrost an Edelstahl vermieden werden muss. Speziell für die Verschraubung von Edelstahlschrauben im Fenster- und Türenbau, bei Armaturen und Spülen, Fassaden, Geländern, Balkonen, Zäunen etc. Durch die Vakuum-Eishärtung wird eine werkstatttaugliche Härte erreicht.

DIN 3126 C 6,3. Zähharte Ausführung besonders geeignet für die Verschraubung in Metall und Blech.

Weitere Informationen:
Größe:
PZ 4
Gesamtlänge:
32 mm
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 1,47*
€ 1,78*
1 Tag
37
5
€ 4,90*
ab € 1,55*
€ 1,85*
Lager 7
31
1
€ 4,79*
ab € 1,58*
€ 1,89*
2 Tage
37
1
€ 7,90*
ab € 1,58*
€ 1,89*
3 Tage
66
1
€ 4,30*
ab € 1,58*
€ 1,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05072080001
ab € 0,25*
Ähnlich
Wera
05072082001
ab € 0,24*
Ähnlich
Wera
05072084001
ab € 0,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.