Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4011890061350 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4011890061350 |
| |
|
| | |
| Trennscheibe für die Edelstahlbearbeitung XT70 Ideal für dünnwandige Rohre und Profile sowie für Bleche, Vollmaterial und Flacheisen. Auch für lackierte Bleche geeignet. Zeichnet sich aus durch geringe Gratbildung, geringen Funkenflug, hohe Schnittgeschwindigkeit und hohe Standzeiten. Eisen- und schwefelfrei. Normbohrung 22,23 mm. Weitere Informationen: | | Ausführung: | gerade | max. Drehzahl: | 12200 min-1 | Ø x Stärke: | 125 x 1,0 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,42* | € 0,52* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,56* | € 0,69* | | | | | 10 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,55* | € 0,70* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 5,50* | ab € 0,66* | € 0,81* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,70* | € 0,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|