Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4010995266271 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4010995266271 |
| |
|
| | |
| VDE-Drehmomentschraubendreher-Griff TorqueVario®-S Mehrkomponenten-Griff, Drehmoment einstellbar, ablesbar über Fensterskala. Kontrollierter Rechtsanzug, hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmomentes. Auslösegenauigkeit ± 6 %, Genauigkeitsanforderungen nach EN ISO 6789, BS EN 26789, ASME B107.14M. Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC, nach IEC 60900:2004. Zur Verwendung mit slimBits (6 mm). Nicht passend für herkömmliche Bits nach DIN 3126 C 6,3 und E 6,3. Lieferung in Kunststoffbox, inklusive Werksprüfprotokoll, slimTorque-VDE-Bithalter und Einstellwerkzeug. Abbildung zeigt VDE-Drehmoment-Schraubendreher-Griff TorqueVario®-S mit Skaltenbereich 0,6–2,0 N·m! Weitere Informationen: | | Skalenbereich: | 2,0–8,0 N·m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, Drehmoment-Schraubendreher Satz, Drehmoment-Schraubenzieher Satz, Drehmomentindikator Satz, Drehmomentschraubendreher Satz, Drehmomentschraubenzieher Satz, Drehmomentschrauber Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, drehmoment-schraubendreher 2,0-7,0nm wiha, drehmoment-schraubendreher-satz, wiha drehmomentschraubendreher satz, QR5359491, Torquevario |
| | |
| | | Angebote (38) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,58* | € 106,84* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 90,78* | € 106,85* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 89,97* | € 108,64* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,16* | € 109,64* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 112,30* | € 128,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 112,30* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|