| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4010124312121 Herst.-Nr.: 312121 EAN/GTIN: 4010124312121 |
| |
|
| | |
| feine Zahnung, gewellt Weitere Informationen: | | Ausführung: | 2. Metallsägeblatt | Metallsägeblatt | Länge: | 150 mm | Zähne cm/Zoll: | 12/32 | Zähne pro cm/Zoll: | 12/32 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Puksäge, Taschenhandsäge, Taschensäge, taschenhandsäge blatt 150mm, taschensäge, Handwerkzeuge, Handsägen, für, Universalsäge, Sägeblatt, II |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 0,30* | € 0,45* | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,30* | € 0,45* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,35* | € 0,52* | | | | | | | | 12 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,31* | € 0,52* | | | | | 15 Tage | | | 48 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,36* | € 0,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|