Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochl.-Silikon-Spray 500ml Caramba


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochl.-Silikon-Spray 500ml Caramba
Hochl.-Silikon-Spray 500ml Caramba
Hochl.-Silikon-Spray 500ml Caramba
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4009076103055
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009076103055
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Silikonspray
silikonspray caramba 500ml
silikonspray
silikonspray 500ml
Caramba Hochleistungs Silikonspray

Multifunktionales Schmier- und Pflegemittel für Metall, Kunststoff und Gummi. Es ist geprüft für den Einsatz in der lebensmittelverarbeitenden Industrie. • Freigabe für die Lebensmittel verarbeitende Industrie (NSF-zertifiziert) • Schmiert und pflegt • Temperaturbeständig von –30 °C bis +200 °C • Farblos und geruchsarm, keine Fleckenbildung • Hohe Wasserresistenz verhindert unerwünschtes Vereisen

Weitere Informationen:
Ausführung:
500-ml-Spraydose
GHS:
GHS02 GHS07
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: und, CARAMBA, Reparatur, Hochleistungs, Silikon-Spray, Wartung, Caramba
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
251
6
€ 5,50*
ab € 4,55*
€ 5,77*
3 Tage
181
6
€ 5,99*
ab € 4,63*
€ 5,88*
5 Tage
242
6
€ 5,99*
ab € 4,73*
€ 5,99*
1 Tag
251
12
Frei Haus
ab € 4,55*
€ 6,17*
Lager 7
180
1
€ 4,79*
ab € 4,49*
€ 6,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.