Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenbandmaß MET versch3mx13mm BMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenbandmaß MET versch3mx13mm BMI
Taschenbandmaß MET versch3mx13mm BMI
Taschenbandmaß MET versch3mx13mm BMI
Taschenbandmaß MET versch3mx13mm BMI
Taschenbandmaß MET versch3mx13mm BMI
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007368080657
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     490341210
EAN/GTIN:
     4007368080657
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmass 3mx13mm
taschenbandmaß bmi
MET
Weitere Informationen:
Länge:
3 m
Breite:
13 mm
Bandbreite:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: taschenbandmass, Bandmasse, Bandmass, Taschenbandmaße, Bandmaße, Taschenbandmass, Taschenbandmasse, Bandmaß
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
31
1
€ 4,90*
ab € 9,53*
€ 13,60*
2 Tage
31
1
€ 7,90*
ab € 9,55*
€ 13,62*
1 Tag
31
10
Frei Haus
ab € 11,46*
€ 13,70*
Lager 7
26
1
€ 4,79*
ab € 9,55*
€ 13,70*
6 Tage
27
1
€ 4,30*
ab € 9,56*
€ 13,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.