| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4007368043621 Herst.-Nr.: 96162211 EAN/GTIN: 4007368043621 |
| |
|
| | |
| aus Leichtmetall Weitere Informationen: | | Länge: | 2 m | Breite: | 14 mm | Glieder: | 10 | Gliederstärke: | 1,4 mm | Gliederzahl: | 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Doppelmeter, Gliedermaßstab, Gliedermeter, Klappmeter, Meterstab, Zollstock, leichtmetall gliedermaßstab 2 m bmi, bmi gliedermaßstab aluminium, bmi gliedermassstab, Arbeitsstahllineal, Präzisionsmaßstab, Gliedermaßstäbe, Lineale, Stahllineale, halbstarre Maßstäbe, Lineal, Schwundmaßstäbe, Präzisionsmaßstäbe, Kontrollstahllineal, Zollstab, Werkstattmaßstäbe, starre Maßstäbe, Leichtmetallgliedermaßstab, Holz |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 14,42* | € 18,67* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 14,60* | € 18,78* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 14,81* | € 19,13* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 14,92* | € 19,67* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 17,69* | € 21,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|