Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifrad Polinox PNG10050/6A K100 Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleifrad Polinox PNG10050/6A K100 Pferd
Schleifrad Polinox PNG10050/6A K100 Pferd
Schleifrad Polinox PNG10050/6A K100 Pferd
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007220499580
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     PNG 10050/6 A 100
EAN/GTIN:
     4007220499580
Suchbegriffe:
Polierkörper
Polierschleifkörper
Feinschleifstift
Schleifspitze
PNG, 100 x 50 mm
Weitere Informationen:
Ø x Höhe:
100 x 50 mm
max. Drehzahl:
6000 min-1
Körnung:
100
Stahl:
empfohlen
Aluminium:
empfohlen
INOX:
empfohlen
Kunststoff GFK Holz:
empfohlen
empf. Drehzahl:
3000 min-1
Weitere Suchbegriffe: Schleifstift, Schleifstift Wellenform, Wellenschleifstift, Lamellenrolle, Lamellenschleifrad, Lamellenschleifwalze, Satinierwalze, Schleifrolle, Schleifwalze, satinierwalze pferd, lamellenschleifrad, vlies schleifstift, Polierstifte, Flexstifte, Polierstift, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Flexstift, Poliflex-Stifte, Schleifstifte, Schleifmittel, Schleifkörper, Poliflex-Stift
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
5
€ 7,90*
ab € 23,75*
€ 24,99*
35 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,00*
ab € 23,89*
€ 25,12*
10 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 24,18*
€ 25,42*
Lager 7
100
1
€ 4,79*
ab € 23,72*
€ 26,37*
5
€ 4,90*
ab € 24,49*
€ 26,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250130
ab € 9,87*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250140
ab € 38,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.