Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4007081300452 Herst.-Nr.: 1433487 EAN/GTIN: 4007081300452 |
| |
|
| | |
| Alu/Stahl, Flachrundkopf Weitere Informationen: | | nietbare Materialstärke: | 5–6,5 mm | 5,0–6,5 mm | Nietschaft Ø x Länge: | 4 x 10 mm | 4,0 x 10,0 mm | Bohrloch-Ø: | 4,1 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 7337 Blindniet, DIN 7337 Blindniete, Blindniete DIN EN ISO 15977, Blindniete ISO 15977, DIN EN ISO 15977, ISO 15977, Mehrbereichs-Blindniete, Mehrbereichsblindniete, Standard-Blindniete, standard-blindniete 4x10 flachrundkopf, blindniete ohne norm, 4x10 iso15977, Flachrundkopf, Standard, Blindniet, Blindnietzange, Akku-Nietpistole, Alu/Stahl |
| | |
| | | Angebote (38) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 500 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,0319* | € 0,0325* | | | | | 1 Tag | | | 1000 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,0287* | € 0,0348* | | | | | 1 Tag | | | 1000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,02898* | € 0,03508* | | | | | 1 Tag | | | 2000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,0306* | € 0,0376* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 0,03517* | € 0,04777* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|