Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4006209949818 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 94981 EAN/GTIN: 4006209949818 |
| |
|
| | |
| fischer Ankerbolzen FAZ II Für Vor- und Durchsteckmontage. Ausführung: galv. verzinkt. Europäisch Technische Zulassung – Option 1 für gerissenen Beton. Weitere Informationen: | | Typ: | FAZ II 10/10 | Gewinde: | M10 | Dübellänge: | 95 mm | max. Nutzlänge: | 10 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,7493* | € 0,897* | | | | | 3 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,00* | € 1,08* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,93447* | € 1,17447* | | | | Lager 7 | | | | 50 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 1,1724* | € 1,2624* | | | | | | 7 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,18* | € 1,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 63,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|