Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4006209523902 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 52390 EAN/GTIN: 4006209523902 |
| |
|
| | |
| fischer Gipskartondübel GK und GKS • Der GK/GKS-Dübel wird mit beigefügtem Setzwerkzeug formschlüssig in die Gipskartonplatte eingedreht • Geeignet für einfache und doppelt beplankte Gipskartonplatten • Bei Verwendung von Elektroschraubern muss das Eindrehmoment begrenzt werden • Ab 15 mm Plattendicke mit dem Setzwerkzeug vorbohren Weitere Informationen: | | Typ: | GKS | Gesamtlänge: | 22 mm | Umkarton: | 1250 Stück | Schraubenabmessung: | 4,5 x 35 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hohlwanddübel, Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben, Schraubanker, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, hohlraumdübel fischer, hohlraumdübel, und, Dübel, GK/GKS, GKS, fischer |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 0,3095* | € 0,3995* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,3069* | € 0,4015* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,3221* | € 0,4121* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,3356* | € 0,4256* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 0,3398* | € 0,4698* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|