Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kst.-Reibebrett 12x24cm 20mm Schwammg.mitt.Kronen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kst.-Reibebrett 12x24cm 20mm Schwammg.mitt.Kronen
Kst.-Reibebrett 12x24cm 20mm Schwammg.mitt.Kronen
Kst.-Reibebrett 12x24cm 20mm Schwammg.mitt.Kronen
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4004199421222
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4004199421222
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
Reibebrett, Kunststoff

Komplett mit Belag.

Weitere Informationen:
Stärke:
20 mm
Länge x Breite:
240 x 120 mm
Auflagematerial:
Schwammgummi, grob
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, reibebrett schwamm, holz reibebrett, reibebretter
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
26
1
€ 5,59*
ab € 3,88*
€ 5,37*
3 Tage
31
1
€ 5,99*
ab € 4,12*
€ 5,81*
6 Tage
26
1
€ 4,95*
ab € 4,22*
€ 5,84*
1
€ 5,90*
ab € 3,98*
€ 6,28*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,17*
€ 7,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
41 14 28
ab € 3,37*
Ähnlich
k.A.
44 12 24
ab € 2,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.