Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messing-Hangschloss Combi Lock 80/30 mm Burg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messing-Hangschloss Combi Lock 80/30 mm Burg
Messing-Hangschloss Combi Lock 80/30 mm Burg
Messing-Hangschloss Combi Lock 80/30 mm Burg
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4003482024706
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     80 30 mm
EAN/GTIN:
     4003482024706
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Messing-Vorhangschloss Combi Lock 80

Ausführung: Massiver Messingkörper. Mit individuell einstellbarer Zahlenkombination.

Weitere Informationen:
Größe:
30
Bügelstärke:
5,0 mm
Bügelhöhe innen:
27,0 mm
Zahlenrollen:
3
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
1
€ 5,90*
ab € 6,51*
€ 8,54*
2 Tage
68
10
€ 4,95*
ab € 6,50*
€ 8,56*
1 Tag
25
1
€ 5,49*
ab € 6,54*
€ 8,58*
2 Tage
9
1
€ 5,95*
ab € 6,86*
€ 8,99*
Lager 7
32
1
€ 4,79*
ab € 10,42*
€ 13,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
3631
ab € 5,96*
Ähnlich
Burg-Wächter
3641
ab € 7,28*
Ähnlich
Burg-Wächter
3651
ab € 10,53*
Ähnlich
Burg-Wächter
80 40 M
ab € 9,89*
Ähnlich
k.A.
248531
ab € 20,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.