| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4003318111099 Herst.-Nr.: 11109 9 EAN/GTIN: 4003318111099 |
| |
|
| | |
| Messing 45 Lieferung mit 6 Schlüsseln. Weitere Informationen: | | Größe: | 40 | Bügelstärke: | 6,5 mm | Bügelhöhe innen: | 21,0 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hangschloss, Hängeschloss, Vorhangschloss, Vorhängeschloss, abus messing bügelschloss, bügelschloss abus, messing bügelschloss, Handwerkzeuge, Messing, Messing-Vorhangschloss, III, 45, ABUS |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,14* | € 13,78* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,11* | € 14,21* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,16* | € 14,28* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 10,19* | € 14,32* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 10,16* | € 14,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|