Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötkolben 0155JD Ersa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötkolben 0155JD Ersa
Lötkolben 0155JD Ersa
Lötkolben 0155JD Ersa
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4003008069488
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0155JD
EAN/GTIN:
     4003008069488
Suchbegriffe:
Lötkolben
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
Ersatzlötspitze
Lötkolben
Weitere Informationen:
Leistung:
150 W
Lötspitzentemperatur:
450 ° | 450 °C
Typ:
150 S-150 W
Gewicht:
539 g
Anheizzeit:
180 s
Anschlussspannung:
230 V
Anheizzeit ca.:
3 min
Weitere Suchbegriffe: Lötpatronen, Lötspitzen, ersa lötkolben 150w, lötkolben ersa, lötkolben, Zubehör, Typ, JD, Lötlampe, Universallötkolben, Universal
Angebote (47)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 57,68*
€ 66,93*
€ 4,80*
ab € 57,31*
€ 66,93*
€ 4,90*
ab € 57,04*
€ 68,78*
7 Tage
39
Frei Haus
ab € 60,95*
€ 70,99*
Lager 7
33
€ 4,79*
ab € 73,70*
€ 84,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,00*
€ 99,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,94*
€ 95,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,11*
€ 91,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,70*
€ 87,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0152JD/SB
ab € 12,50*
Zubehör
Ersa Löttechnik
E015100
ab € 24,36*
Zubehör
Ersa Löttechnik
840469
ab € 2,21*
Zubehör
Ersa Löttechnik
152KD
ab € 12,56*
Zubehör
Ersa Löttechnik
015100A
ab € 38,71*
Zubehör
Dönges
30-418006-0
ab € 7,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.