Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketwaage 50 kg schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paketwaage 50 kg schwarz
Paketwaage 50 kg schwarz
Paketwaage 50 kg schwarz
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4002390026208
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4002390026208
Suchbegriffe:
Paketwaage
Päckchenwaage
maul paketwaage
paketwaage
Paketwaage 50 kg Paketwaage mit separatem Bedienteil und abnehmbarer Edelstahlplatte. Freie Positionierung des Pults auf dem Tisch oder in 2-Winkel-Stellung an der Wand. Batteriebetrieb, energiesparend. Abschaltautomatik, automatische Nullstellung. Ein-Tasten-Bedienung: On-Off-Tare-Hold. Hold-Funktion zur Speicherung des Anzeigewertes. Patentiertes Mess-System, patentiertes Gehäusekonzept. Umschaltbar g/oz/Ib. Größe: 110 x 95 x 55 mm
Weitere Informationen:
Größe:
110x95x55 mm
Tragkraft:
50 kg
Trageplatte:
300 x 300 mm
Teilung 10 g:
0–10 kg
Teilung 50 g:
10–50 kg
Weitere Suchbegriffe: Paketwaagen, Waagen, Waage
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
11
€ 4,95*
ab € 136,29*
€ 161,68*
10 Tage
11
€ 5,87*
ab € 145,10*
€ 171,84*
€ 5,50*
ab € 173,29*
€ 203,81*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,24*
€ 209,96*
Lager 7
2
Frei Haus
ab € 255,27*
€ 293,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,09*
€ 348,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,41*
€ 344,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,86*
€ 321,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,79*
€ 312,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,27*
€ 303,77
pro Stück
1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 255,27* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.